ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02737896
品番
SL-5092
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストレッチ性があり色落ちしにくい素材を使用したスクラブです。衿周りの配色コードが楽しさをプラスしています。
高い伸縮性による着心地の良さと動きやすさを持った素材です。綿35%により吸汗性があります。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル65、綿35(制電糸入り)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
機能
制電、吸水効果