男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02737939 品番 SL-5092
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストレッチ性があり色落ちしにくい素材を使用したスクラブです。衿周りの配色コードが楽しさをプラスしています。
高い伸縮性による着心地の良さと動きやすさを持った素材です。綿35%により吸汗性があります。

ブラック サイズBL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65、綿35(制電糸入り) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)74 機能制電、吸水効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする