チュニック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード02737966 品番LH-6292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

小さめの衿と、ギャザーが入った女性らしいデザインです。胸元のネイビーの配色が、爽やかできちんとした印象を与えます。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフTネイビー サイズL 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする