男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02738088 品番 MFF-5832
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用したスクラブ。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。かわいいモチーフでありながら男性でも着やすいシャープな仕上がりになっています。着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズBL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)74 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする