男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02738158 品番 RT-5072
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

男女兼用ですので性別に関係なく同じデザインを着用でき統一感を表現できます。着易い前ファスナー開きのスクラブです。着用時のわずらわしさが解消です。
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ラベンダー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする