安全増防爆形配管端子箱EYB24-28

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02738351
品番
EYB24-28
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
プラグ
EXP28B
色
グレイ(マンセルN7)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)
取付ピッチ
□85~□106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする