マタニティスクラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コーラルピンク サイズM 注文コード02738736 品番RF-5187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フロントファスナー開きのマタニティスクラブです。カーブしたネックのラインやギャザー使いが女性らしいやさしい印象です。やわらかなニット素材を使用し、着心地も快適です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

コーラルピンク サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする