男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02738919 品番 RT-5407
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アシンメトリーなデザインが斬新で自由なイメージのスクラブです。涼感機能のあるニット素材の使用量を従来の2倍に増やし、動きやすさと通気性をアップさせています。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ロイヤルブルー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)75 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする