ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02739278 品番 LH-6247
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

裾の切り替えフレアとショルダー部分のギャザーが女性らしい雰囲気です。オフホワイトにネイビーのパイピングがプロフェッショナルな美しさを感じさせてくれます。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフTネイビー サイズS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 着丈(cm)93 機能制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする