男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02739375 品番 MFT-5802
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

miffyの絵本に使用されているうさぎのモチーフを胸元に刺繍し、衿元、ポケット口に配色のコードパイピングを挟み込みました。大人っぽい配色で、いままでにない雰囲気のスクラブになっています。ポケット口に挟み込んだブルーの織ネームもポイントになっています。
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。濃色でも他のポリエステルに移染しにくい素材です。特殊仕上げにより吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ピンク サイズSS 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)18 着丈(cm)66 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする