岩崎電気
自動点滅器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
方式・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
方式
電子式(電磁リレー式)
注文コード
02739516
品番
PR2010-1S
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
方式
電子式(電磁リレー式)
定格電流(A)
10
照度(Lx)
JIS1L形: 【点灯】10~80【消灯】~400
入数(個)
1
入力電圧
200V専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません