男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02739707 品番 HOS-5477
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フロントファスナー開きの男女兼用スクラブ。左袖のペンポケットは配色パーツと共にデザインポイントになっています。スマートフォン専用ポケット、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など機能性も充実しています。
光の透過性を抑えた高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル90、綿10(制電糸入り) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)72 機能制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする