男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02739969 品番 RT-5062
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

キャリアと知性を感じさせるスクラブデザイン。後ろ側がたつようにできた衿ぐりはPHSやネームプレートのストラップが首に巻きつかないための配慮です。右衿元にドットボタンをつけて着脱の便利さと、胸元の開きを押さえています。
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー サイズSS 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)配色:ポリエステル95、、ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)18 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする