ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02740109 品番 MFJ-5872
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

『miffy』×『LibertyPrint』ナガイレーベンオリジナル・デザインポロシャツです。お洋服をLiberty生地でアップリケ刺繍したmiffyが愛らしいワンポイントに。下前立て部分にもLiberty生地を使用しています。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ピンク サイズBL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)24 着丈(cm)74 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする