KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740197

 

KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740197
KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740197
KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740197
KEX-5190 女子シングル診察衣 ナガイレーベン 02740197

女子シングル診察衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード02740197品番KEX-5190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

軽やかなショート丈の診察衣です。丸みを帯びた衿の形がやさしい印象です。形態安定性にも優れています。
再生ポリエステル糸を使用しているためグリーン購入法に対応できます。特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ホワイトサイズL胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル85、綿15、肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)88機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする