チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02740337 品番 FT-4592
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、ポケットや釦ホールなど全ての機能をカラーでわかりやすくしています。
特殊断面フルダル糸を使用し、高い防透け性能と吸汗速乾性を持っています。高い伸縮性による着心地の良さと動きやすさを持った素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tラベンダー サイズM 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)36 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする