曜日別特売
FAD-555 6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ フジパーツ 02740380

6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02740380品番FAD-555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。
仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
注意
※マック製品には、ご利用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: ステレオヘッドホーンの利用のため

PCからの信号音をステレオヘッドポーンを介してよく聞くために使用しておりますが,問題無く使用出来ています。表面に凹凸がついているので使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする