曜日別特売
FCA-M382-50 オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2 フジパーツ 02740459

オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード02740459品番FCA-M382-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

99.996%OFC(無酸素銅)
無鉛はんだ使用
パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。

用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: パソコンに接続したテレビのイヤホン端子の音をMTRに録音
のぼ事務所

音質劣化なく録音できます。まあ、そもそもテレビのイヤホン端子に音質を期待するものではないですが。それでもあれこれ変換アダプタ入れなくてもケーブル1セットでつながるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする