オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02740468 品番 FCA-M382-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

99.996%OFC(無酸素銅)
無鉛はんだ使用
パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。

用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。 仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
パソコンに接続したテレビのイヤホン端子の音をMTRに録音
のぼ事務所 様

音質劣化なく録音できます。まあ、そもそもテレビのイヤホン端子に音質を期待するものではないですが。それでもあれこれ変換アダプタ入れなくてもケーブル1セットでつながるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする