リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02740556 品番SPI-700AT
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き

用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17〜18V 5A〜10A(100〜200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8〜9時間、カーチャージャー:約8〜9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 バッテリー容量(Ah)6 ×28本 使用環境温度(℃)0〜45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100〜240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
注意
※保管時は、80%以上充電を行ってから冷暗所で保管して下さい。
※保管後も定期的に充電を行って80%以上を維持して下さい。過放電により電池の故障になる場合があります。
※水気・湿気・液体がある場所では使用しないで下さい。
※落下・衝撃を与えてしまった場合は、使用せず安全な場所に保管し製造元にご相談ください
※高温・多湿となる場所でもご使用・保管はお辞め下さい。
※接続機器のケーブルやコードが濡れた状態で接続しないで下さい。
※埃・砂などがある場所でのご使用はお辞め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする