絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02740581 品番FMX-MP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)
屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します
伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)
ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く
自立できる設計なので置き場所にも困りません
屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き

用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバー セット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ 材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする