固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02740590 品番ストロング×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。
使用に適する場所
【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類
【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台
【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器
【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分

用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ 成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤 セット内容固形クレンザー×2個 内容量(g)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする