AURO(アウロ)
AURO(アウロ)の 掃除用具
AURO(アウロ)の 掃除シート
AURO(アウロ)の キッチン用掃除シート
【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
02740626
品番
10マイ×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カビ取りとお掃除がこの1枚で!
カビ除去・カビ防止・汚れ落としができるお掃除シート。天然由来成分100%。塩素不使用。素手で使用OK。
用途
カビ除去・カビ防止・汚れ落としに。 AURO アウロ カビ取り カビ除去 カビ防止 カビ取りシート 掃除シート 塩素不使用
成分
ソルビン酸カリウム、グリセリン、ラウリルグルコシド、発酵エタノール、水
材質(シート)
レーヨン(生分解性不織布)
液性
弱アルカリ性
シートサイズ(cm)
20×30