スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02740897 品番LEIS-600N2-HS-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥683,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483 レンズスポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー30〜50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V) LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90〜277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)91000 比較メタルハイド1000Wクラス
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする