スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02740915 品番 LEIS-600N2-HVS10-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥683,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。
電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

レンズ超スポット10 照度(Lx)1m:210000/3m:84360/5m:40120 ビーム角(度)(1/10)30、(1/2)10 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5(100V)、142.3(200V) 定格光束(Lm)82000 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー30〜50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90〜277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 比較メタルハイド1000Wクラス
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする