スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02740931 品番 LEIS-480W-HVS-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥551,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。
カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。

タイプ電源装置一体型 レンズスポット 電線長さ(m)1 照度(Lx)1m:175000/3m:31260/5m:11880 ビーム角(度)(1/10)60、(1/2)30 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 質量(kg)16.8 消費電力(W)100V:501/200V:478 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30〜50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3(100V)、140(200V) LED480W 電源タイプ電源コード 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC90〜277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)67300 電球の種類LED 比較メタルハイド1000Wクラス
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする