付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス