ハイテンプスクエアライト300W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02741037 品番LEIS-300HT-HW-50K
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。
金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。
水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは25m、コード先端は切放しです。

付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 仕様アースあり、屋内型 材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:311/200V:298 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56 定格寿命(時間)球:26000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760 ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー25〜100/電源部:ー30〜50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V) LED300W 耐振動2G 入力電圧範囲(V)AC100〜277 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)79 定格光束(Lm)51600 比較メタルハイド1000Wクラス
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。接続されていないと故障の原因になります。
※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分に考慮し、強度を確保できる設置面および器具に取り付けてください。また、落下防止ワイヤーなどで確実な安全対策をおこなってください。
※電源装置とサージプロテクターは常温仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする