常設用フラットライト20W 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02741080 品番 LJS-FH20D-BK-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。

付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1 仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23/200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V) LED20W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85〜264 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 比較水銀灯100Wクラス
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする