エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02741141 品番 AFL-E2005BPN
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。

電線長さ(m)5 付属品バイス(V-60S) 仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.5 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90〜110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
注意
※本製品は100V専用です。200Vでは使用しないでください。
※電球の取付・取外しは安全のため電源を切ってからおこなってください。
※三脚S-01に取り付ける場合AT-01が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする