作業用フラットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02741168 品番LEN-FH50D-SL-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯200Wクラスの明るさです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.7 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.52 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V) LED50W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85〜125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)8020 比較水銀灯200Wクラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする