マルチチェンジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02741211 品番BAT-MC02
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

BAT-LI30RE/BAT-LI50RE用オプションです。
マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります。
USB出力(5V2A)付きです。

仕様屋内型 適合機種BAT-LI30RE/BAT-LI50RE 使用環境温度(℃)0〜35
注意
※バッテリーによっては取付不可の場合がございます。
※チャージライト側が屋外型であっても屋内型となります。
※バッテリー及び充電器は付属しておりません。
※使用しない端子は確実に収納してください。
※必ず、バッテリーは位置を確認し、確実にはめ込んでください。
※バッテリーの性能及び寿命維持のため、必ず放電終止電圧の設定が必要です。
※必ず、使用バッテリーの電圧に切り替えてください。14.4V設定のまま、18Vバッテリーを取り付けると、バッテリーが劣化する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする