LED交換球口金式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02741220 品番L20W-JW110-30K
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

口金E26のLED電球20Wです。

付属品落下防止ワイヤー×1 仕様屋内・屋外兼用型 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)433 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:21/200V:22 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161 レンズ乳白ワイド 色温度(K)3000 使用電球LED 照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35 ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20〜45 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC100〜240 防水性IPX3 演色指数(Ra)81 比較バラストレス水銀灯250Wクラス
注意
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
※本製品は屋内・屋外兼用型ですが口金部は防雨構造になっておりません。屋外では、必ず防雨構造器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする