日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
LED交換球口金式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02741229
品番
L20W-BW-50K
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。
口金E26です。
仕様
屋内・屋外兼用型
適合機種
AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質
レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色
白
質量(g)
138
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
18.8
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格電流(A)
0.31
全光束(Lm)
1290
定格寿命(時間)
球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×121×128
レンズ
クリア
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)
(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)
ー10〜40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.6(100V)
LED
20W
入力電圧範囲(V)
AC90〜110
防水性
IPX3
演色指数(Ra)
84
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
注意
※作業灯専用です。常設照明には使用しないでください。
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。
※本製品は屋内・屋外兼用型ですが、口金部は防雨構造になっておりません。屋外では必ず防雨構造器具をご使用ください。