付属品マグネット×2個
仕様アースなし、簡易防雨型
適合機種F13W-N
色黒
質量(g)800(マグネット24g×2個含む)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.2
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
口金GX23
定格電流(A)0.27
定格寿命(時間)球:約4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×52×370(フック含む)
電線長さ(m)5
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2C
色温度(K)6500
使用電球蛍光灯
照度(Lx)(1m)70
光源色昼白色
防水性IPX1〜2相当
定格光束(Lm)800