日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02741281
品番
L125B-E39-H110-50K
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
付属品
落下防止ワイヤー×2
仕様
屋内型
材質
本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)
1.7
色
白
タイプ
電源装置内蔵型
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100V:130/200V:127
定格電圧(V)
AC100/200
口金
E39
定格電流(A)
100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)
球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×268×309
レンズ
ワイド
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
1m:7700/3m:940/5m:380
ビーム角(度)
(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)
ー30〜50
保護機能
サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.9(100V)、170.8(200V)
LED
125W
入力電圧範囲(V)
AC90〜265
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
サージ:(ライン間)6
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
21700
比較
水銀灯400Wクラス
注意
※実測照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※直射水平照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。