ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02741290 品番L125B-E39-HM110-50K
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

付属品落下防止ワイヤー×2 仕様屋内型 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30〜50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
注意
※実測照度はメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※直射水平照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※密閉型・調光機能の付いた器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする