LEDコネクトライン200V 両面発光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02741299 品番 LECN-R50LA-W-200V
参考基準価格(税別)¥228,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。
両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) 消費電力(W)452 定格電流(A)2.53 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(200V) 付属品万能フッカー(BH-400SH) 仕様屋内・屋外兼用型 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10〜40 光源色昼白色 LED50m 入力電圧範囲(V)AC180〜210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする