曜日別特売

ポリイミドテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02741982
品番
1030-04
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。
変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。

仕様
※RoHS2 (EU)2015/863 対応(2025ねん8月時点)
材質
基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン
引張強度
5f/c
耐熱温度(℃)
205(3hr)
粘着力
593 (2.7N/10)
難燃性
UL510
アズワン品番
2-2273-09
伸長率(%)
63%,
絶縁抵抗
1.0×10^13
耐電圧(V)
6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする