砺波商店
コンロセット 小
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02742166
品番
13080
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ135×H95mm●重量:220g●材質:アルミ合金●コード番号:AJ5131
アズワン品番
67-8140-88