OSG(オーエスジー)
セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
709-1535
注文コード
02743942
品番
DIA-MXD 1.52
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します。
安定した高い耐久性を実現するセラミックス・ガラス加工用超硬ドリルです。
トラスコ品番
709-1535
シャンク長(mm)
LS:25.4
切削径(Φmm)
DC:1.52
フルート長(mm)
LCF:10
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.14
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
OAL:38
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
アルミナ:◎、ジルコニア:◎、炭化ケイ素:◎、ガラス:◎
寸法DCON(mm)
3