曜日別特売

セラミックス加工用HDGコート超硬ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など196種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
709-1521
注文コード
02744267
品番
DIA-MXD 0.66
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

HDGコートを採用することにより、突発的なコーティング層の剥離を防止します。
安定した高い耐久性を実現するセラミックス・ガラス加工用超硬ドリルです。

トラスコ品番
709-1521
シャンク長(mm)
LS:28.2
切削径(Φmm)
DC:0.66
フルート長(mm)
LCF:5
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.06
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
OAL:38
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
アルミナ:◎、ジルコニア:◎、炭化ケイ素:◎、ガラス:◎
寸法DCON(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする