AD-MICRO10D 2.3 KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー) 02745789

代表画像

KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:58
シャンク長(mm)LS:30.2
コーティングKeptAコーティング
呼び2.3
2.3
2.49
2
1.76
2.65
1.75
1.8
2.9
1.6
1.7
3
1.82
2.5
1.55
2.7
1.1
2.77
0.9
1.5
1
1.27
内容量1本注文コード02745789品番AD-MICRO10D 2.3
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

トラスコ品番
707-8274
全長(mm)
OAL:58
シャンク長(mm)
LS:30.2
呼び
2.3
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:2.3
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:26
使用可能長さ(mm)
LU:23
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする