曜日別特売

KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:38
シャンク長(mm)LS:29.8
呼び0.6
内容量1本注文コード02747241品番AD-MICRO4D 0.6
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

トラスコ品番
707-8258
全長(mm)
OAL:38
シャンク長(mm)
LS:29.8
呼び
0.6
切削径(Φmm)
DC:0.6
材質
超硬合金(Carbide)
ねじ長
3.5
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
外径
0.6
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:3.5
使用可能長さ(mm)
LU:2.4
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする