代表画像
OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
OAL:50
OAL:62
OAL:54
OAL:58
OAL:50
OAL:46
シャンク長(mm)
LS:29.4
LS:31.5
LS:28.6
LS:30.7
LS:31.8
LS:30.2
LS:30.8
LS:28.3
LS:29.4
LS:28.5
LS:31.6
LS:29.3
LS:29.9
LS:29
LS:30.1
LS:31.3
LS:30.3
LS:32.3
コーティング
KeptAコーティング
プラスチック:◎
KeptAコーティング
呼び
1.6
1.6
1.6
2.49
2
1.76
2.65
1.75
2.3
1.8
2.9
1.7
3
1.82
2.5
1.55
2.7
1.1
2.77
0.9
1.5
1
1.27
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02747968
品番
AD-MICRO10D 1.6
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8300
全長(mm)
OAL:50
シャンク長(mm)
LS:29.4
呼び
1.6
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:1.6
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:17.5
使用可能長さ(mm)
LU:16
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.3