OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
OAL:46
OAL:42
OAL:46
OAL:38
シャンク長(mm)
LS:31
LS:31.8
LS:30.6
LS:29.1
LS:30.4
LS:28.6
LS:28.4
LS:29
LS:29.5
LS:31.6
LS:29.8
LS:31.2
LS:31
LS:29.3
LS:28.3
LS:30.7
LS:29.6
呼び
2.2
1
2.5
2.77
2.4
0.8
1.9
1.65
1.4
2
0.6
2.3
2.2
0.7
2.9
1.8
2.78
1.7
2.55
1.45
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02748002
品番
AD-MICRO4D 2.2
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8275
全長(mm)
OAL:46
シャンク長(mm)
LS:31
呼び
2.2
切削径(Φmm)
DC:2.2
材質
超硬合金(Carbide)
刃長
13
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
外径
2.2
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:13
使用可能長さ(mm)
LU:8.8
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.4