オイルレベルゲージ A型 20個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(20個) 仕様●外径(D):45.0(+0.25+0.1)●巾(b):8.0±0.3●反射板外径(d):41.0●サイトグラスに使用される材料と特性●材料:ポリカポーネート樹脂(標準材料)●耐熱温度:-30℃〜+80℃●材料:並ガラス●耐熱温度:-30℃〜+80℃●材料:耐熱ガラス●耐熱温度:(-100℃)〜+260℃●材料:フッ素樹脂●耐熱温度:(-100℃)〜+260℃●反射板に使用される材料●材料:冷間圧延鋼板●ゴム付外環に使用される材料●材料:NBR(標準材質)●耐熱温度 -25℃〜+120℃●材料:フッ素ゴム●耐熱温度 -20℃〜+220℃●コード番号:306-0004720 注文コード02748807 品番NBR OLG-45A
参考基準価格(税別)¥35,320 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)〜+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています

仕様●外径(D):45.0(+0.25+0.1)●巾(b):8.0±0.3●反射板外径(d):41.0●サイトグラスに使用される材料と特性●材料:ポリカポーネート樹脂(標準材料)●耐熱温度:-30℃〜+80℃●材料:並ガラス●耐熱温度:-30℃〜+80℃●材料:耐熱ガラス●耐熱温度:(-100℃)〜+260℃●材料:フッ素樹脂●耐熱温度:(-100℃)〜+260℃●反射板に使用される材料●材料:冷間圧延鋼板●ゴム付外環に使用される材料●材料:NBR(標準材質)●耐熱温度 -25℃〜+120℃●材料:フッ素ゴム●耐熱温度 -20℃〜+220℃●コード番号:306-0004720 アズワン品番67-4906-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする