トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 半袖 シャツ・インナー
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色
注文コード
02749130
品番
CR053-70 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯可能なシンプルなデザインのポロシャツです。
仕様
●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色
アズワン品番
68-4542-37