ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:81cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 注文コード02749200 品番CR072-80 4L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

衿と袖口のデザインがポイントです。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:81cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色 アズワン品番68-4542-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする