NEC三菱
NEC三菱の 電源(制御機器)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)関連商品
SmartUPS用 SNMPカード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02750085
品番
N8180-81
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
LANによる複数UPSの管理が可能(1000BASE-T対応)IPv6対応
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI-A●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:-●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。